Hager - Joint couvercle pour plinthe SL15100 Pure - SL1510079016


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
100 mmcouleur:
blancSpécificités essentielles
hauteur - 100 mm
profondeur - 15 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012740016520
Réf. Sonepar
05083001652
Réf. Fournisseur
SL1510079016
Réf. Commerciale
Hager
hauteur:
100 mm
profondeur:
15 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
sans halogène:
Oui
numéro RAL:
9016
partie supérieure de lèvre d'étanchéité:
sans
indice de protection (IP):
IP40
décoration:
sans
qualité du matériau:
ABS
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les Atouts de la gamme:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, la gamme de plinthes SL est la plus esthétique du marché. Le système SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.