Hager - Moulure Ateha 12x50mm 1 compartiment, Blanc - ATA125009016

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Moulure Ateha 12x50mm 1 compartiment, Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

52 mm
Voir les options disponibles12 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles24 mm
Voir les options disponibles32 mm
Voir les options disponibles74 mm

hauteur:

13 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles30 mm

longueur:

2000 mm
Voir les options disponibles2100 mm

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesmarron

Spécificités essentielles

  • largeur - 52 mm

  • hauteur - 13 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012740016872

Réf. Sonepar

05083001687

Réf. Fournisseur

ATA125009016

Réf. Commerciale

Hager

largeur:

52 mm

hauteur:

13 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

section transversale utile:

550 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9016

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Oui

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...65 °C

Moulure ATA 12x50 Pure

Les Atouts de l'article:

Moulure ATA 12x50 blanc Pure

Les Atouts de la gamme:

Découvrez notre gamme ateha, une solution complète d'appareillage mural saillie et moulures pour la rénovation du sol au plafond.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.