Hager - Té de dérivation pour goulotte d'installation GBD 50x160mm, Noir - GBD5016189011


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
160 mmcouleur:
anthraciteSpécificités essentielles
largeur - 160 mm
profondeur - 50 mm
largeur de la dérivation - 85 mm
modèle - capot moulé
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012740023610
Réf. Sonepar
05083002361
Réf. Fournisseur
GBD5016189011
Réf. Commerciale
Hager
largeur:
160 mm
profondeur:
50 mm
largeur de la dérivation:
85 mm
modèle:
capot moulé
couleur:
anthracite
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
nombre de couvercles:
3
largeur du couvercle 1:
45 mm
largeur du couvercle 2:
45 mm
symétrique:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9011
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
type de montage des parties supérieures:
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-30...90 °C
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.
Les Atouts de la gamme:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.