Hager - Socle de plinthe SL 15x100mm Noir - SL151001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
profondeur - 15 mm
hauteur - 100 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
couleur - noir
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4012740147491
Réf. Sonepar
05083014749
Réf. Fournisseur
SL151001
Marque
Hager
profondeur:
15 mm
hauteur:
100 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
couleur:
noir
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec baguette de tapis:
Non
nombre de cloisons:
2
indice de protection (IP):
IP40
type de fixation:
perforation du fond
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les Atouts de la gamme:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, la gamme de plinthes SL est la plus esthétique du marché. Le système SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.