Hager - Goulotte d'installation GBD 50x50mm 1 compartiment PVC noir - GBD5005009011

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Goulotte d'installation GBD 50x50mm 1 compartiment PVC noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

54 mm
Voir les options disponibles85 mm
Voir les options disponibles105 mm
Voir les options disponibles207 mm

profondeur:

54 mm
Voir les options disponibles56 mm

couleur:

noir

Spécificités essentielles

  • largeur - 54 mm

  • profondeur - 54 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012740856270

Réf. Sonepar

05083085627

Réf. Fournisseur

GBD5005009011

Réf. Commerciale

Hager

largeur:

54 mm

profondeur:

54 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

couleur:

noir

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

nombre de couvercles:

1

couvercle inclus:

Oui

largeur du couvercle 1:

45 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

type rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9011

finition du panneau arrière (intérieur):

profil spécial continu

feuille de protection:

Oui

nombre de cloisons enfichables:

1

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

section transversale utile:

2500 mm²

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Goulotte d'installation GBD 50x50mm 1 compartiment PVC blanc RAL9011. Goulotte appareillable à enclipsage direct, compatible avec l'appareillage Gallery.

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.