Hager - Goulotte d'installation GBD 50x160mm 3 compartiments PVC noir - GBD5016109011


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
162 mmSpécificités essentielles
largeur - 162 mm
profondeur - 54 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
couleur - noir
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012740856317
Réf. Sonepar
05083085631
Réf. Fournisseur
GBD5016109011
Réf. Commerciale
Hager
largeur:
162 mm
profondeur:
54 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
couleur:
noir
sans halogène:
Non
nombre de couvercles:
3
couvercle inclus:
Oui
largeur du couvercle 1:
45 mm
largeur du couvercle 2:
45 mm
largeur du couvercle 3:
45 mm
symétrique:
Non
type rectangulaire:
Non
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9011
finition du panneau arrière (intérieur):
sans profilage
feuille de protection:
Oui
avec connecteur de conduit:
Oui
perforation de montage dans le sol:
Oui
type de montage des parties supérieures:
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
section transversale utile:
5360 mm²
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.
Les Atouts de la gamme:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.