Hager - 1930 Plaque 1 poste en verre pour inter transparence - WMV431


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
- nombre d'unités - 1 
- type de fixation - fixation à borne 
- matériau - verre 
- traitement de la surface - non traité 
- nombre d'unités, horizontales - 1 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3250617150224
Réf. Sonepar
05083715022
Réf. Fournisseur
WMV431
Marque
Hager
nombre d'unités:
1
type de fixation:
fixation à borne
matériau:
verre
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
verre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
4 mm
largeur d'encastrement:
10 mm
hauteur d'encastrement:
10 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
10 mm
Les Atouts de la gamme:
L’appareillage iconique avec un style authentique des années 30 : artistique, chaleureux, unique. Avec l’appareillage mural 1930, découvrez une collection de boutons d’exception pour les intérieurs les plus raffinés.
La gamme d’interrupteurs rotatifs au look vintage est désormais disponible avec une touche de lumière délicate.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.