Philips - Platines Forte Puissance intégrées coffret IP65 ECP330 MHN-SE2000W 380-430V FU - 063025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de la lampe:
2000...2000 Wtension nominale (Un):
380...430 VSpécificités essentielles
source lumineuse - lampe aux halogénures métalliques
puissance de la lampe - 2000...2000 W
tension nominale (Un) - 380...430 V
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718291063025
Réf. Sonepar
05204063025
Réf. Fournisseur
063025
Marque
Philips
source lumineuse:
lampe aux halogénures métalliques
puissance de la lampe:
2000...2000 W
tension nominale (Un):
380...430 V
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Philips est l’une des rares entreprises capables de fournir des solutions globales de systèmes de projecteur comprenant tous les éléments nécessaires : projecteur, lampe et platine. Innovantes, nos platines d'alimentation forte puissance sont conçues pour répondre aux attentes des clients désireux de disposer d’une solution compacte prête à être installée. Les platines d'alimentation forte puissance sont destinées à être utilisées avec des projecteurs compatibles avec des lampes à décharge forte puissance et ne pouvant pas intégrer de composants électriques en raison d’un espace restreint ou de températures élevées. Une platine contient tous les composants électriques (ballast, amorceurs, condensateurs), le câblage et les borniers nécessaires pour assurer l'amorçage de la lampe et de stabiliser le courant lampe pour maintenir son bon fonctionnement. Elles sont disponibles en versions IP20 (ECB330) et IP65 (ECP330). La gamme des platines d'alimentation vient de s'enrichir d’une version électronique (ECM330) disponible en IP20, laquelle est compatible des projecteurs ArenaVision MVF403 MHN-LA 1000 W et MVF404 MHN-SE HO 2000 W. Cette gamme de projecteurs ArenaVision est spécialement conçue pour des évènements sportifs intérieurs et extérieurs. La platine électronique élimine entièrement l'effet de scintillement lors des retransmissions télévisées, ce qui garantit des images parfaitement filmées avec des caméras super-ralenti.