Philips - Ruban LED 5M 17W Gradable RGB 260lm IP20 20000h - 7010231P6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
- longueur - 5000 mm 
- indice de protection (IP) - IP20 
- flux lumineux par mètre - 260 lm 
- puissance de la lampe par mètre - 3.4 W 
- température de couleur - 3000...3000 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
LightStrips
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8718696164242
Réf. Sonepar
05204164242
Réf. Fournisseur
7010231P6
Marque
Philips
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
260 lm
puissance de la lampe par mètre:
3.4 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension de lampe:
220...240 V
couleur de la lumière:
RGB
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
3 mm
modèle:
bande
mode de pose:
encastré
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
AC
appareillage:
transformateur électronique
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
20000 h
classe de protection:
II
puissance du système:
21 W
hauteur/profondeur:
10 mm
avec embout de fermeture:
Oui
avec ensemble de raccordement:
Oui
avec élément de protection:
Oui
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
terminaison
type de connexion:
borne automatique
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.