Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Philips - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D - 689706

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la source lumineuse:

73.2 W
Voir les options disponibles39.1 W

flux lumineux de la source:

4500 lm
Voir les options disponibles1350 lm
Voir les options disponibles2805 lm
Voir les options disponibles4400 lm

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 73.2 W

  • Culot - GX8,5

  • flux lumineux de la source - 4500 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • angle de rayonnement - 24 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718291689706

Réf. Sonepar

05204168970

Réf. Fournisseur

689706

Marque

Philips

puissance de la source lumineuse:

73.2 W

Culot:

GX8,5

flux lumineux de la source:

4500 lm

température de couleur:

3000 K

angle de rayonnement:

24 °

couleur de la lumière:

930

tension de lampe:

80...98 V

intensité lumineuse:

16000 cd

protection contre les UV:

Oui

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

efficacité lumineuse de la lampe:

50 lm/W

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

au choix

diamètre:

110 mm

longueur totale:

94 mm

luminaire fermé requis:

Non

adapté à un ballast électronique:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

type de réflecteur:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

74 kWh

durée de vie nominale moyenne:

12000 h

désignation de la lampe:

R111

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

MASTERColour CDM-R111 Elite - Halogen metal halide reflector lamp - Consommation électrique: 73.2 W - Classe d’efficacité énergétique: G

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. La lampe MASTERColour CDM-R111 Elite associe le look branché des lampes halogènes à réflecteur en aluminium 111 mm à la longue durée de vie, l'efficacité énergétique élevée et la lumière blanche étincelante du modèle MASTERColour CDM.