Philips - Clockwork Spot barre tube LED 2x4W 827 Gradable 2x500lm Blanc - 531723116


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
560 lmSpécificités essentielles
- flux lumineux utile - 560 lm 
- puissance du système - 8 W 
- température de couleur - 2700...2700 K 
- indice de protection (IP) - IP20 
- longueur - 255 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 42.344 kg CO2 eq.
Gamme
EAN
8718291488156
Réf. Sonepar
05204488156
Réf. Fournisseur
531723116
Marque
Philips
flux lumineux utile:
560 lm
puissance du système:
8 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
255 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique structuré
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
puissance de lampe acceptée:
4...4 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
93 mm
hauteur/profondeur:
90 mm
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.