Philips - CorePro PLS LED G23 2P 5-11W 840 120D 550lm 30000h - 596682

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimmable/gradable - Non

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • flux lumineux - 550...550 lm

  • Culot - G23

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8718699596682

Réf. Sonepar

05204596682

Réf. Fournisseur

596682

Marque

Philips

dimmable/gradable:

Non

puissance de la lampe:

5...5 W

flux lumineux:

550...550 lm

Culot:

G23

température de couleur:

4000...4000 K

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

compatible IFTTT:

Non

couleur du boîtier/corps:

blanc

couleur:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

taux de distortion harmonique:

0.15

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

désignation de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

nombre de cycles min.:

50000

angle de rayonnement:

120...120 °

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

550 lm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.9

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.134

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):

F

type de tension:

AC

avec détecteur de mouvement:

Non

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

avec télécommande:

Non

diamètre:

31.1 mm

classe d’efficience énergétique:

F

efficacité lumineuse de la lampe:

110 lm/W

forme de la lampe:

autre

longueur:

166 mm

commande à distance possible:

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

indice de protection (IP):

IP20

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

finition verre/couvercle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

courant nominal:

25...25 mA

CorePro LED PLS - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 5 W - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de couleur corrélée (nom.):

Les Atouts de l'article:

La lampe Philips CorePro LED PLS intègre une source lumineuse LED dans le format d’une lampe fluorescente classique. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement des lampes dans les applications d’éclairage général : il répond aux exigences d’éclairage de base, il permet des économies d’énergies considérables et il est écologique.