Philips - Vivara LED gen2 BCP251 LED8/840 II AS GR SRG10 C1K - 724710

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - Vivara LED gen2 BCP251 LED8/840 II AS GR SRG10 C1K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur/profondeur:

1000 mm

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur - 1000 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8717943724710

Réf. Sonepar

05204724710

Réf. Fournisseur

724710

Réf. Commerciale

Philips

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur:

1000 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

660 lm

puissance du système:

20 W

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

20...20 W

facteur de puissance (cos phi):

0.9

diamètre:

160 mm

Vivara LED gen2 BCP251 LED8/840 II AS GR SRG10 C2K

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.