Philips - Passerelle Interact Pro LCN1840/05 Wireless Gateway EU - 775790

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
mode de commande - RF
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - AC
commande via Bluetooth - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696775790
Réf. Sonepar
05204775790
Réf. Fournisseur
775790
Marque
Philips
modèle:
autre
mode de commande:
RF
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
AC
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
34 mm
diamètre:
78 mm
avec cadre/support de montage:
Oui
supporte le protocole ZigBee:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
consommation d'énergie:
2.5 W
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
97 mm
hauteur:
97 mm
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Libérez tout le potentiel de votre système Interact avec les passerelles Interact. Accédez aux rapports énergétiques, aux diagnostics à distance, à la planification de scènes, au contrôle hors site, aux mises à niveau sans fil, à l'intégration BMS et bien plus encore. Avec plusieurs options de mise en réseau, Interact est prêt à chaque étape de votre parcours d'éclairage intelligent.