Eaton Industries France SAS - Onduleur 9E Tour, 1ph, on-line, 15kVA, 12kW, entrée/sortie bornier - 9E15KI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance apparente de sortie:
15000 VApuissance effective de sortie:
12000 WSpécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 15000 VA
puissance effective de sortie - 12000 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
743172067692
Réf. Sonepar
05584000355
Réf. Fournisseur
9E15KI
Marque
Eaton Industries France SAS
puissance apparente de sortie:
15000 VA
puissance effective de sortie:
12000 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
16 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
raccordement fixe
interface USB:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
815.5 mm
largeur:
350 mm
profondeur:
706 mm
poids:
145.22 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
110...276 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.8
efficacité totale:
93 %
efficacité en mode éco:
97 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
0
tension de sortie:
220...240 V
fréquence primaire:
45...66 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
1
fréquence secondaire:
50...60 Hz
Les Atouts de la gamme:
La solution On-Line Economique, Robuste et Efficace offre un large choix d’onduleurs On-Line Double conversion en format tour de 1 à 20kVA monophasés et triphasés. C’est la solution standard et économique pour répondre aux cahiers des charges simples.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.