Eaton Industries France SAS - Coffret xBoard Kit complet encastré, 4 rangées, 96M - 240739

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 4
largeur en nombre de modules - 24
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
xComfort BF
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015082407391
Réf. Sonepar
05584240739
Réf. Fournisseur
240739
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
4
largeur en nombre de modules:
24
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
160 mm
largeur:
615 mm
profondeur:
795 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
127 mm
hauteur d'encastrement:
720 mm
largeur d'encastrement:
560 mm
profondeur intérieure:
127 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Oui
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Oui
numéro RAL:
9016
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Non
résistant aux UV:
Non
type de porte:
simple
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.