Cables Generiques courant fort - INSTRUM 03IP09EGSF GRIS COUPE - 543200

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - INSTRUM 03IP09EGSF GRIS COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de conducteurs:

6
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles4
Voir les options disponibles24
Voir les options disponibles38

couleur de gaine:

gris

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.9 mm²

  • nombre de conducteurs - 6

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - gris

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05594543200

Réf. Fournisseur

543200

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

0.9 mm²

nombre de conducteurs:

6

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

PVC

couleur d'identification/codification du fil:

gris

gaine protectrice:

PVC

armature/ferraillage:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-20...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...60 °C

tension nominale U:

750 V

INSTRUM 03IP09EGSF GRIS COUPE

Les atouts de l'article:

Câble rigide utilisé pour la transmission de signaux analogiques de mesure dans les industries chimiques, pétrochimiques et papetières.