Cooper Securite - BAES évacuation SATI - 45lm/1h - IP65 IK10 - Installation facile - LUM16178

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'évacuation
flux lumineux utile - 45 lm
système de contrôle - auto-test automatique
mode de pose - en saillie et encastré
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3660191606695
Réf. Sonepar
06226160669
Réf. Fournisseur
LUM16178
Marque
Cooper Securite
fonction:
éclairage d'évacuation
flux lumineux utile:
45 lm
système de contrôle:
auto-test automatique
mode de pose:
en saillie et encastré
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
puissance du système:
1.45 W
type de pictogramme:
autocollant
visibilité du pictogramme:
d’un seul côté
pictogramme inclus:
Oui
avec interrupteur à distance:
Oui
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
NiCd
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
8
douille:
autre
nombre de têtes de luminaire:
8
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
classe de protection:
II
distance de visibilité du pictogramme:
15 m
largeur:
119 mm
hauteur/profondeur:
49 mm
longueur:
270 mm
largeur d'encastrement:
119 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
49 mm
longueur d’encastrement:
270 mm
Les Atouts de l'article:
Bloc évacuation SATI étanche pour locaux humides. Blocs 100% LEDs, maintenance réduite, aucun relampage, basse consommation. Boîtier discret (270 x 120 x 50 mm). Bornier sans vis avec connexion automatique. Livré avec 3 étiquettes de balisage autocollantes. Options : cadre d’encastrement, kit d’éclairage par la tranche. Le bloc UNILED 2-45 permet de remplacer facilement les anciens blocs UNILED 45 et STD 65 (entraxe de fixation identique et couverture de l’empreinte peinture). Cette opération permet de bénéficier d’un bloc au design revisité, des avantages de la LED, de la technologie SATI et du label NF Environnement à moindre coût.