Ledvance - RL RAL2 120 DIM 16,5W827 O S14S - 247743

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
1055...1055 lmSpécificités essentielles
Culot - S14s
flux lumineux - 1055...1055 lm
puissance de la lampe - 16.5...16.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 63 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED SPECIAL PERFORMANCE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008597247743
Réf. Sonepar
07074001690
Réf. Fournisseur
247743
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
S14s
flux lumineux:
1055...1055 lm
puissance de la lampe:
16.5...16.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
63 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
A
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
longueur:
1000 mm
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
72...72 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1055 lm
intensité lumineuse:
0.072 cd
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
29 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.2
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
16.5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
compatible IFTTT:
Non