Ledvance - OTI BLE 80/220-240/24 1-4CH VS20 OSRAM Driver et contrôleur pour ruban LED RGBW - 046558

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de sortie:

24...24 V
Voir les options disponibles2...24 V

courant de sortie:

0...390 mA
Voir les options disponibles0...1500 mA
Voir les options disponibles0...670 mA
Voir les options disponibles0...880 mA
Voir les options disponibles21...833 mA
Voir les options disponibles42...10400 mA

puissance de sortie:

80...80 W
Voir les options disponibles100...100 W
Voir les options disponibles130...130 W
Voir les options disponibles20...20 W
Voir les options disponibles250...250 W

indice de protection (IP):

IP20
Voir les options disponiblesIP66/IP67

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie - 0...390 mA

  • puissance de sortie - 80...80 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4062172046558

Réf. Sonepar

07074204655

Réf. Fournisseur

046558

Marque

Ledvance

tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie:

0...390 mA

puissance de sortie:

80...80 W
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
346 mm

largeur:

32 mm

hauteur:

22 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:
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
boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

consommation d'énergie:

80 W

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

Convertisseur LED à tension constante 24 V - Gradable - Variateur de tension constante avec Bluetooth - Fonctionne avec l’application CASAMBI - Intérieur

Les Atouts de l'article:

Convertisseurs tension 24 V avec Bluetooth. Caractéristiques du produit: . Avantages du produit: . Zones d'application: .

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Power supply and control of white, Tunable White, Tunable Warm White, Dim to Warm
  • Power supply and control of RGB and RGBW LED modules
  • Driver with integrated CASAMBI lighting control system
  • Slim form factor for installation in light boxes
  • Caractéristiques du produit
  • 80 W/24 V LED driver, 1–4 channels
  • Power metering on the app interface
  • Lighting wireless Bluetooth Mesh network, up to 127 devices
  • Different light profiles to customize the application
  • 2 KHz PWM control unit
  • Zones d'application
  • Suitable for indoor installations
  • Shops and hospitality: retail, hotels, restaurants
  • Museums, residential buildings