Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ledvance - OT SLIM 60/220-240 Osram Drivers 24V pour modules LED - 135856

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de sortie:

2...24 V
Voir les options disponibles24...24 V

puissance de sortie:

60...60 W
Voir les options disponibles130...130 W
Voir les options disponibles20...20 W
Voir les options disponibles80...80 W

indice de protection (IP):

IP20
Voir les options disponiblesIP66/IP67

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 2...24 V

  • puissance de sortie - 60...60 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4062172135856

Réf. Sonepar

07074213585

Réf. Fournisseur

135856

Marque

Ledvance

tension de sortie:

2...24 V

puissance de sortie:

60...60 W
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
338 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

17.5 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:
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
boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

consommation d'énergie:

68 W

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

OT SLIM 60/220-240 Osram Drivers 24V pour modules LED pour rubans LED

Les Atouts de l'article:

Convertisseurs tension constante 24 V. Avantages du produit: Champ d’application varié grâce à une gamme de puissances de sortie allant jusqu’à 240 W. Efficacité et fiabilité très élevées. Flux lumineux constant pour les températures très basses et très élevées grâce au Smart Power Supply. Zones d'application: Adapté aux installations SELV en intérieur et en extérieur. Applications en extérieur uniquement dans des installations appropriées. Adapté à une utilisation dans des luminaires plats et étroits pour une installation dans des plafonniers suspendus.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Installation in cold and hot environments
  • Very stable output power
  • High electronical reversible short-circuit, overload, overtemperature protection
  • Independent installation possible
  • Caractéristiques du produit
  • Type of protection: IP20
  • Wide operating temperature range: -20…+50 °C
  • Lifetime: up to 50,000 h (temperature at max. tc )
  • Zones d'application
  • Facades, public squares, cruise ships
  • Signage
  • Suitable for indoor and outdoor installations