Ledvance - OT SLIM 250/220-240 Osram Drivers 24V pour modules LED - 135917

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de sortie:
250...250 WSpécificités essentielles
tension de sortie - 2...24 V
puissance de sortie - 250...250 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Oui
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OPTOTRONIC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4062172135917
Réf. Sonepar
07074213591
Réf. Fournisseur
135917
Marque
Ledvance
tension de sortie:
2...24 V
puissance de sortie:
250...250 W
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
343 mm
largeur:
60 mm
hauteur:
31 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
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
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
consommation d'énergie:
272 W
classe de protection:
II
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
Convertisseurs tension constante 24 V. Avantages du produit: Champ d’application varié grâce à une gamme de puissances de sortie allant jusqu’à 240 W. Efficacité et fiabilité très élevées. Flux lumineux constant pour les températures très basses et très élevées grâce au Smart Power Supply. Zones d'application: Adapté aux installations SELV en intérieur et en extérieur. Applications en extérieur uniquement dans des installations appropriées. Adapté à une utilisation dans des luminaires plats et étroits pour une installation dans des plafonniers suspendus.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit