Ledvance - PL-CN111AC-G2 1800-840 40 230V OSRAM PrevaLED® COIN 111 AC G2 - 239431

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - PL-CN111AC-G2 1800-840 40 230V OSRAM PrevaLED® COIN 111 AC G2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la lampe:

17...17 W
Voir les options disponibles12...12 W
Voir les options disponibles12.8...12.8 W
Voir les options disponibles25.3...25.3 W
Voir les options disponibles36.7...36.7 W

flux lumineux:

1655...1655 lm
Voir les options disponibles1150...1150 lm
Voir les options disponibles1250...1250 lm
Voir les options disponibles1300...1300 lm
Voir les options disponibles1698...1698 lm
Voir les options disponibles2560...2560 lm
Voir les options disponibles2650...2650 lm
Voir les options disponibles2700...2700 lm
Voir les options disponibles2800...2800 lm
Voir les options disponibles2900...2900 lm
Voir les options disponibles3700...3700 lm
Voir les options disponibles3900...3900 lm
Voir les options disponibles4000...4000 lm
Voir les options disponibles4090...4090 lm
Voir les options disponibles4150...4150 lm
Voir les options disponibles4350...4350 lm

température de couleur:

3900 K
Voir les options disponibles3000 K

angle de rayonnement:

40...40 °
Voir les options disponibles15...15 °
Voir les options disponibles24...24 °
Voir les options disponibles60...60 °

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 17...17 W

  • flux lumineux - 1655...1655 lm

  • température de couleur - 3900 K

  • angle de rayonnement - 40...40 °

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4062172239431

Réf. Sonepar

07074223943

Réf. Fournisseur

239431

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe:

17...17 W

flux lumineux:

1655...1655 lm

température de couleur:

3900 K

angle de rayonnement:

40...40 °

type de tension:

AC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

appareil externe requis:

Non

tension de fonctionnement:

230...230 V

tension de lampe:

230...230 V

nombre de LED:

18

forme:

rond

couleur:

blanc

flexible:

Non

intensité lumineuse:

2900 cd

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

adapté à l'éclairage général:

Oui

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

longueur:

111 mm

largeur:

111 mm

hauteur:

49.5 mm

diamètre:

110.7 mm

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale moyenne:

35000 h

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

PL-CN111AC-G2 1800-840 40 230V OSRAM PrevaLED® COIN 111 AC G2 Modules LED avec optique intégré et dissipateur de chaleur

Les Atouts de l'article:

Modules LED avec optiques intégrées et dissipateur de chaleur. Caractéristiques du produit: . Avantages du produit: . Zones d'application: .

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Easy and quick design-in for luminaire manufacturers
  • Turn-key solution for projects
  • 5 year guarantee
  • Caractéristiques du produit
  • Integrated driver, heat sink and lens optics
  • Fits into most existing traditional R111 luminaires
  • Available with 24° or 40° beam angle
  • Versions with different luminous flux and different color temperatures available
  • Lifetime (L70/B50): 35,000 h
  • Zones d'application
  • LED replacement for high intensity discharge lamps up to 35 W
  • Shop lighting
  • Shopping centers
  • Exhibition halls
  • Museums
  • Suitable for indoor applications