Ledvance - DRIVER LED PERFORMANCE COURANT CONSTANT 20W 150/200/250/350/400/450/500mA - 077050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de sortie:
20...42 Vcourant de sortie:
500...500 mASpécificités essentielles
tension de sortie - 20...42 V
courant de sortie - 500...500 mA
puissance de sortie - 20...20 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
LED DRIVER DIP-SWITCH PERFORMANCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099854077050
Réf. Sonepar
07074407705
Réf. Fournisseur
077050
Marque
Ledvance
tension de sortie:
20...42 V
courant de sortie:
500...500 mA
puissance de sortie:
20...20 W
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
97.8 mm
largeur:
44 mm
hauteur:
25.5 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
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
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
consommation d'énergie:
21 W
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Convertisseur LED courant constant avec réglage du courant via dip-switch. Caractéristiques du produit: Disponible en 20 W, 30 W, 40 W. Installation indépendante avec kit de serre-câble en option. Durée de vie: jusqu'à 50 000 h (à la température maximale). Type de protection : IP20. Faible taux d'ondulation de courant < 5%. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz. Sécurité selon la norme EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Immunité suivant EN 61547. Avantages du produit: Grande flexibilité grâce aux courants de sortie réglables via un commutateur DIP. Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel. Garantie de 5 ans. Corps mince pour installations exigues. Haute efficacité et fiabilité. Zones d'application: Convient aux luminaires LED et aux modules LED. Applicable aux luminaires des classes de protection I et II. Pour les installations SELV intérieures. Bureaux, centres commerciaux, hopitals, restaurants, hotels. Convient à une large gamme de luminaires (par une large gamme de courants de commutateur DIP). Technique / Accessoires: Kit de serre-câble pour assurer une décharge de traction appropriée. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Débrancher le secteur avant l'installation.. Ne pas ouvrir le boîtier..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit