Ledvance - DRIVER LED PERFORMANCE COURANT CONSTANT 40W 100...475 mA - Lineaire Non-Selv - 258497

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de sortie:
40...220 Vcourant de sortie:
100...475 mACaractéristiques principales
tension de sortie - 40...220 V
courant de sortie - 100...475 mA
puissance de sortie - 42...42 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854258497
Réf. Sonepar
07074425849
Réf. Fournisseur
258497
Marque
Ledvance
tension de sortie:
40...220 V
courant de sortie:
100...475 mA
puissance de sortie:
42...42 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
211 mm
largeur:
31 mm
hauteur:
22 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Driver de LED linéaire à courant constant avec réglage du courant par micro-interrupteurs. Caractéristiques du produit: Disponible en 40 W, 60 W, 90 W et 150 W. Très longue durée de vie: jusqu'à 100,000 h. Type de protection : IP20. Faible taux d'ondulation de courant < 5%. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de fonctionnement : 0/50/60 Hz. Sécurité certifiée ENEC. Sécurité selon la norme EN 61347-1, 61347-2-13, 62384. Immunité suivant EN 61547. Avantages du produit: Grande flexibilité grâce aux courants de sortie réglables via micros-interrupteurs (16 courants). Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel. Réglages flexibles du courant par pas de 25mA grâce aux micros-interrupteurs sur l'appareil. Géométrie conformément aux spécifications Zhaga. Haute efficacité. Installation dans des systèmes d’éclairage de secours conformément à IEC 61347-2-13, annexe J. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Convient aux luminaires LED et aux modules LED. Applicable aux luminaires de classe de protection I. Adapté aux installations en intérieur non SELV. Pour les installations de secours. Éclairage linéaire pour les bureaux, l'éducation, l'industrie, les zones de stockage et le commerce de détail.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble