Ledvance - DRIVER LED PERFORMANCE COURANT CONSTANT 60W 200?625 mA - Lineaire Non-selv - 258510

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de sortie:
40...220 Vcourant de sortie:
200...625 mASpécificités essentielles
tension de sortie - 40...220 V
courant de sortie - 200...625 mA
puissance de sortie - 60...60 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED DRIVER DIP-SWITCH PERFORMANCE L NSV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099854258510
Réf. Sonepar
07074425851
Réf. Fournisseur
258510
Marque
Ledvance
tension de sortie:
40...220 V
courant de sortie:
200...625 mA
puissance de sortie:
60...60 W
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
211 mm
largeur:
31 mm
hauteur:
22 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
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
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Driver de LED linéaire à courant constant avec réglage du courant par micro-interrupteurs. Caractéristiques du produit: Disponible en 40 W, 60 W, 90 W et 150 W. Très longue durée de vie: jusqu'à 100,000 h. Type de protection : IP20. Faible taux d'ondulation de courant < 5%. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de fonctionnement : 0/50/60 Hz. Sécurité certifiée ENEC. Sécurité selon la norme EN 61347-1, 61347-2-13, 62384. Immunité suivant EN 61547. Avantages du produit: Grande flexibilité grâce aux courants de sortie réglables via micros-interrupteurs (16 courants). Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel. Réglages flexibles du courant par pas de 25mA grâce aux micros-interrupteurs sur l'appareil. Géométrie conformément aux spécifications Zhaga. Haute efficacité. Installation dans des systèmes d’éclairage de secours conformément à IEC 61347-2-13, annexe J. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Convient aux luminaires LED et aux modules LED. Applicable aux luminaires de classe de protection I. Adapté aux installations en intérieur non SELV. Pour les installations de secours. Éclairage linéaire pour les bureaux, l'éducation, l'industrie, les zones de stockage et le commerce de détail.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit