Ledvance - DRIVER LED PERFORMANCE COURANT CONSTANT 150W 550?925 mA Lineaire Non-selv - 258558

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de sortie:

40...220 V
Voir les options disponibles20...42 V
Voir les options disponibles25...40 V
Voir les options disponibles25...42 V

courant de sortie:

550...925 mA
Voir les options disponibles100...475 mA
Voir les options disponibles1000...1000 mA
Voir les options disponibles200...625 mA
Voir les options disponibles300...775 mA
Voir les options disponibles500...500 mA
Voir les options disponibles700...700 mA

puissance de sortie:

150...150 W
Voir les options disponibles20...20 W
Voir les options disponibles30...30 W
Voir les options disponibles40...40 W
Voir les options disponibles42...42 W
Voir les options disponibles60...60 W
Voir les options disponibles90...90 W

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 40...220 V

  • courant de sortie - 550...925 mA

  • puissance de sortie - 150...150 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LED DRIVER DIP-SWITCH PERFORMANCE L NSV

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4099854258558

Réf. Sonepar

07074425855

Réf. Fournisseur

258558

Marque

Ledvance

tension de sortie:

40...220 V

courant de sortie:

550...925 mA

puissance de sortie:

150...150 W
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
281 mm

largeur:

31 mm

hauteur:

22 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:
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
boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

DRIVER LED PERFORMANCE COURANT CONSTANT 150W 550/575/600/625/650/675/700/725/750/775/800/825850/875/900/925 mA Lineaire Non-selv - courants sélectionnables via micro-interrupteurs

Les Atouts de l'article:

Driver de LED linéaire à courant constant avec réglage du courant par micro-interrupteurs. Caractéristiques du produit: Disponible en 40 W, 60 W, 90 W et 150 W. Très longue durée de vie: jusqu'à 100,000 h. Type de protection : IP20. Faible taux d'ondulation de courant < 5%. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de fonctionnement : 0/50/60 Hz. Sécurité certifiée ENEC. Sécurité selon la norme EN 61347-1, 61347-2-13, 62384. Immunité suivant EN 61547. Avantages du produit: Grande flexibilité grâce aux courants de sortie réglables via micros-interrupteurs (16 courants). Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel. Réglages flexibles du courant par pas de 25mA grâce aux micros-interrupteurs sur l'appareil. Géométrie conformément aux spécifications Zhaga. Haute efficacité. Installation dans des systèmes d’éclairage de secours conformément à IEC 61347-2-13, annexe J. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Convient aux luminaires LED et aux modules LED. Applicable aux luminaires de classe de protection I. Adapté aux installations en intérieur non SELV. Pour les installations de secours. Éclairage linéaire pour les bureaux, l'éducation, l'industrie, les zones de stockage et le commerce de détail.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Grande flexibilité grâce aux courants de sortie réglables via micros-interrupteurs (16 courants)
  • Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel
  • Réglages flexibles du courant par pas de 25mA grâce aux micros-interrupteurs sur l'appareil
  • Géométrie conformément aux spécifications Zhaga
  • Haute efficacité
  • Installation dans des systèmes d’éclairage de secours conformément à IEC 61347-2-13, annexe J
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Disponible en 40 W, 60 W, 90 W et 150 W
  • Très longue durée de vie: jusqu'à 100,000 h
  • Type de protection : IP20
  • Faible taux d'ondulation de courant < 5%
  • Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
  • Fréquence de fonctionnement : 0/50/60 Hz
  • Sécurité certifiée ENEC
  • Sécurité selon la norme EN 61347-1, 61347-2-13, 62384
  • Immunité suivant EN 61547
  • Zones d'application
  • Convient aux luminaires LED et aux modules LED
  • Applicable aux luminaires de classe de protection I
  • Adapté aux installations en intérieur non SELV
  • Pour les installations de secours
  • Éclairage linéaire pour les bureaux, l'éducation, l'industrie, les zones de stockage et le commerce de détail