Ledvance - OT 250/220-240/24 DIM P OSRAM Driver LED 1-10V 24V IP66 pour rubans LED - 545908

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
courant de sortie:
42...10400 mApuissance de sortie:
250...250 WSpécificités essentielles
tension de sortie - 2...24 V
courant de sortie - 42...10400 mA
puissance de sortie - 250...250 W
indice de protection (IP) - IP66/IP67
pas de variation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OPTOTRONIC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4052899545908
Réf. Sonepar
07074954590
Réf. Fournisseur
545908
Marque
Ledvance
tension de sortie:
2...24 V
courant de sortie:
42...10400 mA
puissance de sortie:
250...250 W
indice de protection (IP):
IP66/IP67
pas de variation:
Non
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
265 mm
largeur:
68 mm
hauteur:
40 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
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
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
consommation d'énergie:
250 W
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Alimentation 24 V avec 1…10 V. Caractéristiques du produit: Gradable via une interface 1…10 V entièrement isolée. Circuit de pilotage avec une gamme de puissance de sortie de jusqu’à 240 W. Avantages du produit: Circuit de fenêtre polyvalent 1…10 V allant jusqu’à 240 W grâce à des caractéristiques de sortie flexibles. Efficacité et fiabilité très élevées. IP de protection élevé (IP67). Protection contre les surtensions : jusqu'à 3 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE). Zones d'application: Adapté à une utilisation dans des luminaires plats et étroits pour une installation dans des plafonniers suspendus. Adapté aux installations SELV en intérieur et en extérieur.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit