Ledvance - OT 250/220-240/24 P 10X1 OSRAM Driver LED 24V pour rubans LED - 546028

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de sortie:

2...24 V
Voir les options disponibles24...24 V

courant de sortie:

0...1500 mA
Voir les options disponibles0...390 mA
Voir les options disponibles0...670 mA
Voir les options disponibles0...880 mA
Voir les options disponibles21...833 mA

puissance de sortie:

250...250 W
Voir les options disponibles100...100 W
Voir les options disponibles130...130 W
Voir les options disponibles20...20 W
Voir les options disponibles80...80 W

indice de protection (IP):

IP66/IP67
Voir les options disponiblesIP20

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 2...24 V

  • courant de sortie - 0...1500 mA

  • puissance de sortie - 250...250 W

  • indice de protection (IP) - IP66/IP67

  • pas de variation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4052899546028

Réf. Sonepar

07074954602

Réf. Fournisseur

546028

Réf. Commerciale

Ledvance

tension de sortie:

2...24 V

courant de sortie:

0...1500 mA

puissance de sortie:

250...250 W

indice de protection (IP):

IP66/IP67

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

265 mm

largeur:

68 mm

hauteur:

40 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:
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
boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

consommation d'énergie:

2250 W

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

OT 250/220-240/24 P 10X1 OSRAM Driver LED 24V pour rubans LED Convertisseurs tension constante 24V

Les Atouts de l'article:

Convertisseurs tension constante 24 V. Avantages du produit: Champ d’application varié grâce à une gamme de puissances de sortie allant jusqu’à 240 W. Efficacité et fiabilité très élevées. Flux lumineux constant pour les températures très basses et très élevées grâce au Smart Power Supply. Zones d'application: Adapté aux installations SELV en intérieur et en extérieur. Adapté à une utilisation dans des luminaires plats et étroits pour une installation dans des plafonniers suspendus. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Large range of products from 20 W to 250 W
  • Installation in very cold and hot environments
  • Very stable output power
  • High electronical reversible short-circuit, overload, overtemperature protection
  • Smart Power Supply: boosting power to turn on cold LEDs
  • Independent installation possible
  • Caractéristiques du produit
  • DC mode functionality
  • Type of protection: IP66 and IP67
  • Surge protection: up to 4 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE)
  • Wide operating temperature range: -30…+55 °C
  • Lifetime: up to 50,000 h (temperature at max. tc )
  • Zones d'application
  • Facades, public squares, cruise ships
  • Signage
  • Suitable for indoor and outdoor installations