Ledvance - PrevaLED-LIN-Z62000-840 280X20-LV/HV VS60 OSRAM - 606135

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la lampe:

10.6...10.6 W
Voir les options disponibles11.8...11.8 W
Voir les options disponibles21.3...21.3 W
Voir les options disponibles5.9...5.9 W

flux lumineux:

1996...1996 lm
Voir les options disponibles1142...1142 lm
Voir les options disponibles2267...2267 lm
Voir les options disponibles3969...3969 lm

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 10.6...10.6 W

  • flux lumineux - 1996...1996 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • angle de rayonnement - 120...120 °

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4052899606135

Réf. Sonepar

07074960613

Réf. Fournisseur

606135

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe:

10.6...10.6 W

flux lumineux:

1996...1996 lm

température de couleur:

4000 K

angle de rayonnement:

120...120 °

type de tension:

DC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

appareil externe requis:

Oui

courant de fonctionnement:

250...250 mA

tension de fonctionnement:

42.7...42.7 V

tension de lampe:

42.7...42.7 V

nombre de LED:

48

forme:

rectangulaire

couleur:

blanc

flexible:

Non

intensité lumineuse:

645 cd

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

type de connexion:

autre

adapté à l'éclairage général:

Oui

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

longueur:

280 mm

largeur:

20 mm

hauteur:

5 mm

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

C

Module LED linéaire PrevaLED-LIN-Z62000-840 280X20-LV/HV VS60 OSRAM

Les Atouts de l'article:

Modules linéaires. Caractéristiques du produit: . Avantages du produit: . Zones d'application: .

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Slim luminaire design by small and flexible form factor
  • High homogeneity thanks to small LED pitch
  • High voltage (HV) optimized for non-isolated, low voltage (LV) optimized for SELV operation
  • Adjustable luminous flux, efficacy and lifetime
  • Direct the light where it’s needed while using PrevaLED Linear Optics
  • Caractéristiques du produit
  • Module efficacy: up to 206 lm/W
  • Available with luminous flux: 245 lm on 62 mm, 275 lm on 70 mm
  • Available with luminous flux: 550 lm on 140 mm
  • Available with luminous flux: 1,100 lm or 2,000 lm on 280 mm
  • Available with luminous flux: 2,200 lm or 4,000 lm on 560 mm
  • Available with color temperature: 2,700K, 3,000 K, 4,000 K, 5,000 K or 6,500 K
  • High initial color consistency: ≤ 3 SDCM
  • Average lifetime (L80 B50): > 70,000 h (temperature at Tc = 50 °C)
  • CE marked, ENEC certified; UL listed
  • Zones d'application
  • Office
  • Industry