Ledvance - PrevaLED-LIN-Z6 2200-840 560X20-LV VS60 OSRAM - 606180
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de la lampe:
11.8...11.8 Wflux lumineux:
2267...2267 lmCaractéristiques principales
puissance de la lampe - 11.8...11.8 W
flux lumineux - 2267...2267 lm
température de couleur - 4000 K
angle de rayonnement - 120...120 °
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4052899606180
Réf. Sonepar
07074960618
Réf. Fournisseur
606180
Marque
Ledvance
puissance de la lampe:
11.8...11.8 W
flux lumineux:
2267...2267 lm
température de couleur:
4000 K
angle de rayonnement:
120...120 °
type de tension:
DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
appareil externe requis:
Oui
courant de fonctionnement:
500...500 mA
tension de fonctionnement:
23.6...23.6 V
tension de lampe:
23.6...23.6 V
nombre de LED:
72
forme:
rectangulaire
couleur:
blanc
flexible:
Non
intensité lumineuse:
735 cd
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
type de connexion:
autre
adapté à l'éclairage général:
Oui
adapté aux feux de circulation:
Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
longueur:
560 mm
largeur:
20 mm
hauteur:
5 mm
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
C
Les Atouts de l'article:
Modules linéaires. Caractéristiques du produit: . Avantages du produit: . Zones d'application: .
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance