KNIPEX - Embouts de câbles jumelés isolés 2 x 0,5mm² - 200 pièces - 9799370

CopieCopie
KNIPEX - Embouts de câbles jumelés isolés 2 x 0,5mm² - 200 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

0.5 mm²
Voir les options disponibles6 mm²
Voir les options disponibles10 mm²
Voir les options disponibles16 mm²

longueur de gaine:

15 mm
Voir les options disponibles24 mm
Voir les options disponibles26 mm
Voir les options disponibles29 mm

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesbleu
Voir les options disponiblesjaune
Voir les options disponiblesrouge

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.5 mm²

  • type de construction - embout de câble jumeau

  • longueur de gaine - 15 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773076612

Réf. Sonepar

07579307661

Réf. Fournisseur

9799370

Marque

KNIPEX

section nominale:

0.5 mm²

type de construction:

embout de câble jumeau

longueur de gaine:

15 mm

matériau:

cuivre

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

isolé:

Non

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

20

longueur totale:

15 mm

Embouts de câbles jumelés isolés 2 x 0,5mm² - AWG 2x20 - 200 pièces

Les Atouts de l'article:

Entonnoir d'insertion en polypropylène. Résistant à la chaleur jusqu'à 105°C. Matériau : E-Cu. Surface étamée par électrolyse. Epaisseur minimale du revêtement 3µm. Dimension nominale : 2 x 0.5 mm². Contenu : 200 pièces. Couleur: blanc.