LIT by Cardi - LASTD02 - LAMPE LED E27 sans réflecteur sphérique 8.2W 820LM 4000K x5p - 0019590005

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

E27
Voir les options disponiblesB22d
Voir les options disponiblesE14
Voir les options disponiblesE40
Voir les options disponiblesG13
Voir les options disponiblesG4
Voir les options disponiblesG9
Voir les options disponiblesGU10
Voir les options disponiblesGU5,3
Voir les options disponiblesR7s

flux lumineux:

840...840 lm
Voir les options disponibles1060...1060 lm
Voir les options disponibles1521...1521 lm
Voir les options disponibles200...200 lm
Voir les options disponibles2000...2000 lm
Voir les options disponibles2400...2400 lm
Voir les options disponibles2500...2500 lm
Voir les options disponibles3600...3600 lm
Voir les options disponibles3700...3700 lm
Voir les options disponibles470...470 lm
Voir les options disponibles535...535 lm
Voir les options disponibles560...560 lm
Voir les options disponibles600...600 lm
Voir les options disponibles6000...6000 lm
Voir les options disponibles621...621 lm
Voir les options disponibles806...806 lm

puissance de la lampe:

8.5...8.5 W
Voir les options disponibles1.9...1.9 W
Voir les options disponibles10.5...10.5 W
Voir les options disponibles13.5...13.5 W
Voir les options disponibles13.6...13.6 W
Voir les options disponibles15.5...15.5 W
Voir les options disponibles15.6...15.6 W
Voir les options disponibles16...16 W
Voir les options disponibles17...17 W
Voir les options disponibles23.1...23.1 W
Voir les options disponibles24...24 W
Voir les options disponibles26...26 W
Voir les options disponibles3.6...3.6 W
Voir les options disponibles4.2...4.2 W
Voir les options disponibles4.9...4.9 W
Voir les options disponibles45...45 W
Voir les options disponibles5.7...5.7 W
Voir les options disponibles7.3...7.3 W
Voir les options disponibles8.2...8.2 W
Voir les options disponibles9.6...9.6 W

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles2700...2700 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 840...840 lm

  • puissance de la lampe - 8.5...8.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 99 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268401672

Réf. Sonepar

07915000011

Réf. Fournisseur

0019590005

Réf. Commerciale

LIT by Cardi

Culot:

E27

flux lumineux:

840...840 lm

puissance de la lampe:

8.5...8.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

99 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

102 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

220...220 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

52...52 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

820 lm

intensité lumineuse:

125 cd

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.125

nombre de cycles min.:

7500

taux de distorsion harmonique (THD):

1.2

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

9 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LASTD02 - LAMPE LED E27 sans réflecteur sphérique 8.2W 820lm 100lm/W 4000K x5 pièces 190° IRC80 25000 heures garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

Pack de 5 lampes E27 à haute efficacité. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances " individuels et ou collectifs".
Réduction de l'impact environnemental grâce à l'emballage éco responsable et recyclable

Les Atouts de la gamme:

Pack de 5 lampes LED culot E27 diffuseur OPALE

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente la solution lampe E27 LED - La gamme de produit : E27