RODIGAS - SUPCD45AB support mural prémonté + niveau 800x450mm charge maxi 120 kg - 051002-000022

CopieCopie
RODIGAS - SUPCD45AB support mural prémonté + niveau 800x450mm charge maxi 120 kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

800...800 mm
Voir les options disponibles1000...1000 mm
Voir les options disponibles700...700 mm

profondeur:

450...450 mm
Voir les options disponibles420...420 mm
Voir les options disponibles465...465 mm
Voir les options disponibles550...550 mm

charge maximum supportée:

120 kg
Voir les options disponibles140 kg
Voir les options disponibles200 kg

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 800...800 mm

  • profondeur - 450...450 mm

  • charge maximum supportée - 120 kg

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

8033609430611

Réf. Sonepar

08292943061

Réf. Fournisseur

051002-000022

Réf. Commerciale

RODIGAS

matériau:

acier

largeur:

800...800 mm

profondeur:

450...450 mm

charge maximum supportée:

120 kg

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

numéro RAL:

9002

SUPCD45AB support mural prémonté + niveau 800x450mm charge maxi 120 kg

Les Atouts de l'article:

Châssis coulissant en acier électro-zingué pour usage ménager et système de mise au niveau; confectionné en boite dotée d’accessoires pour l’installation et l’ancrage pour unités extérieures de climatisation mono et multi-split et pompe de chaleur

Les Atouts de la gamme:

- peinture à résines époxy- Ral 9002
- vis M6x70 8.8 à haute résistance
- pieds réglables copolymères rondelles isolantes, chevilles d’ancrage à paroi et système de mise au niveau

Quelques mots du fabricant :

Le support entrée de gamme