RODIGAS - SUPCD50AB support mural prémonté + niveau 800x420mm charge maxi 140 kg - 051002-000021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
800...800 mmprofondeur:
420...420 mmSpécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 800...800 mm
profondeur - 420...420 mm
charge maximum supportée - 140 kg
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8033609431014
Réf. Sonepar
08292943101
Réf. Fournisseur
051002-000021
Réf. Commerciale
RODIGAS
matériau:
acier
largeur:
800...800 mm
profondeur:
420...420 mm
charge maximum supportée:
140 kg
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
numéro RAL:
9002
Les Atouts de l'article:
Châssis coulissant en acier électro-zingué pour usage ménager avec système de mise au niveau; confectionné en boite dotée d’accessoires pour l’installation et l’ancrage pour unités extérieures de climatisation
Les Atouts de la gamme:
- peinture à résines époxy- Ral 9002
- vis M6x70 8.8 à haute résistance
- pieds réglables copolymères rondelles isolantes, chevilles d’ancrage à paroi et système de mise au niveau