RODIGAS - SUPANV200ABXL support mural avec barre niveau 1000x550mm charge maxi 200kg - 051002-000056

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
1000...1000 mmprofondeur:
550...550 mmSpécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 1000...1000 mm
profondeur - 550...550 mm
charge maximum supportée - 200 kg
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8033609431663
Réf. Sonepar
08292943166
Réf. Fournisseur
051002-000056
Réf. Commerciale
RODIGAS
matériau:
acier
largeur:
1000...1000 mm
profondeur:
550...550 mm
charge maximum supportée:
200 kg
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
numéro RAL:
9002
Les Atouts de l'article:
Châssis coulissant en acier électro-zingué pour usage ménager et système de mise au niveau; confectionné en boite dotée d’accessoires pour l’installation et l’ancrage pour unités extérieures de climatisation mono et multi-split et pompe de chaleur
Les Atouts de la gamme:
- peinture à résines époxy
- Ral 9002- vis M6x70 8.8 à haute résistance
- pieds réglables copolymères rondelles isolantes, chevilles d’ancrage à paroi et système de mise au niveau
Quelques mots du fabricant :
Dédié pour les grosses puisances de multisplit/VRV ou les PAC Air/Eau