RODIGAS - SUPANV150ABL support mural avec barre niveau 800x550mm charge maxi 140 kg - 051002-000055

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

800...800 mm
Voir les options disponibles1000...1000 mm
Voir les options disponibles700...700 mm

profondeur:

550...550 mm
Voir les options disponibles450...450 mm
Voir les options disponibles465...465 mm

charge maximum supportée:

140 kg
Voir les options disponibles120 kg
Voir les options disponibles200 kg

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 800...800 mm

  • profondeur - 550...550 mm

  • charge maximum supportée - 140 kg

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

8033609433360

Réf. Sonepar

08292943336

Réf. Fournisseur

051002-000055

Réf. Commerciale

RODIGAS

matériau:

acier

largeur:

800...800 mm

profondeur:

550...550 mm

charge maximum supportée:

140 kg

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

numéro RAL:

9002

SUPANV150ABL support mural avec barre niveau 800x550mm charge maxi 140 kg

Les Atouts de l'article:

Châssis coulissant en acier électro-zingué pour usage ménager et système de mise au niveau; confectionné en boite dotée d’accessoires pour l’installation et l’ancrage pour unités extérieures de climatisation mono et multi-split et pompe de chaleur

Les Atouts de la gamme:

- peinture à résines époxy- Ral 9002
- vis M6x70 8.8 à haute résistance
- pieds réglables copolymères rondelles isolantes, chevilles d’ancrage à paroi et système de mise au niveau

Quelques mots du fabricant :

Le Best-seller!