3FFilippi - 3F 66 2 LED 12 II - 8358


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1361 lm
puissance du système - 16 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 255 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466128320
Réf. Sonepar
01289612832
Réf. Fournisseur
8358
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
1361 lm
puissance du système:
16 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
255 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
176 mm
hauteur/profondeur:
344 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.