3FFilippi - 3F Petra OP 300 12W-940 LED DALI - 34235

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Petra OP 300 12W-940 LED DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1361 lm

  • puissance du système - 14 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP64

  • longueur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466159409

Réf. Sonepar

01289615940

Réf. Fournisseur

34235

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

1361 lm

puissance du système:

14 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP64

longueur:

300 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

largeur:

300 mm

hauteur/profondeur:

120 mm

3F Petra OP 300 12W/940 LED DALI

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.