3FFilippi - 3F Petra OP 300 12W-940 LED EP - 34236

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1361 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP64
longueur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8015466159416
Réf. Sonepar
01289615941
Réf. Fournisseur
34236
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
1361 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP64
longueur:
300 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
largeur:
300 mm
hauteur/profondeur:
120 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


