3FFilippi - 3F Petra OP 380 22W-940 LED - 34335


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2442 lm
puissance du système - 25 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP64
longueur - 380 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8015466159430
Réf. Sonepar
01289615943
Réf. Fournisseur
34335
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
2442 lm
puissance du système:
25 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP64
longueur:
380 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
largeur:
380 mm
hauteur/profondeur:
117 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.