Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

3FFilippi - 3F Petra OP 380 22W-940 LED DALI - 34336

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Petra OP 380 22W-940 LED DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2442 lm

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP64

  • longueur - 380 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466159447

Réf. Sonepar

01289615944

Réf. Fournisseur

34336

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

2442 lm

puissance du système:

25 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP64

longueur:

380 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

largeur:

380 mm

hauteur/profondeur:

117 mm

3F Petra OP 380 22W/940 LED DALI

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.