3FFilippi - 3F Petra OP 380 22W-940 LED EP - 34337


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2442 lm
puissance du système - 26 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP64
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466159454
Réf. Sonepar
01289615945
Réf. Fournisseur
34337
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
2442 lm
puissance du système:
26 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP64
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
largeur:
380 mm
hauteur/profondeur:
117 mm
longueur:
380 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.