Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

3FFilippi - 3F Petra OP 380 22W LED EP - 34332

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Petra OP 380 22W LED EP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2841 lm

  • puissance du système - 26.4 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP64

  • efficacité lumineuse - 108 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466131771

Réf. Sonepar

01289613590

Réf. Fournisseur

34332

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

2841 lm

puissance du système:

26.4 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP64

efficacité lumineuse:

108 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

22...22 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

380 mm

hauteur/profondeur:

117 mm

longueur:

380 mm

diamètre externe:

380 mm

3F Petra OP 380 22W LED EP

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.