3FFilippi - 3F Petra OP 380 22W LED Sensor - 34334


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 2841 lm 
- puissance du système - 25 W 
- température de couleur - 4000...4000 K 
- indice de protection (IP) - IP64 
- longueur - 380 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8015466127651
Réf. Sonepar
01289612765
Réf. Fournisseur
34334
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
2841 lm
puissance du système:
25 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP64
longueur:
380 mm
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
380 mm
hauteur/profondeur:
117 mm
diamètre externe:
380 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


