3FFilippi - 3F Petra OP 620 50W LED - 34407

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Petra OP 620 50W LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5740 lm

  • puissance du système - 56 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 620 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466127668

Réf. Sonepar

01289612766

Réf. Fournisseur

34407

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

5740 lm

puissance du système:

56 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

620 mm

efficacité lumineuse:

112.38 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

620 mm

hauteur/profondeur:

134 mm

diamètre externe:

620 mm

3F Petra OP 620 50W LED

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.