3FFilippi - 3F Petra OP 620 50W LED SO - 34411

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Petra OP 620 50W LED SO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5955 lm

  • puissance du système - 53 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 620 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466135922

Réf. Sonepar

01289613592

Réf. Fournisseur

34411

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

5955 lm

puissance du système:

53 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

620 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

largeur:

620 mm

hauteur/profondeur:

134 mm

3F Petra OP 620 50W LED SO

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.