Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

3M Electricite - 3M DBR/Y-6 Connecteur étanche 2-16mm² - 82156N

3M
CopieCopie
3M Electricite - 3M DBR/Y-6 Connecteur étanche 2-16mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • remplissage de graisse contre la corrosion - Oui

  • matériau isolant - autre

  • couleur de l'isolant - autre

  • transparent - Non

  • diamètre externe max. - 3.7...3.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs et Cosses préisolées

Voir tous les produits de cette série

EAN

0051128585740

Réf. Sonepar

00033001038

Réf. Fournisseur

82156N

Réf. Commerciale

3M Electricite

remplissage de graisse contre la corrosion:

Oui

matériau isolant:

autre

couleur de l'isolant:

autre

transparent:

Non

diamètre externe max.:

3.7...3.7 mm

température:

105...105 °C

Le système de connexion étanche DBR/Y-6 permet l'installation de connexions souterraines étanches. La connexion électrique est réalisée avec un connecteur à visser qui sera plongé dans une graisse isolante.

Les Atouts de l'article:

Installation facile avec un connecteur à visser Connexion rapide Installation fiable Sommes des sections admissibles : 2 à 16 mm² Tension maximale : 600 V

Les Atouts de la gamme:

Le système de connexion DBR/Y-6 permet l'installation de connexions souterraines isolées. La connexion électrique est réalisée avec un connecteur à visser qui sera plongé dans une graisse isolante. Le système de connexion DBR/Y-6 est utilisé pour l’installation de connexions souterraines isolées, dans les domaines de l’irrigation,l’éclairage public, les installations “ sprinklers ” et les boucles de détection de trafic.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques