Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

3M Electricite - 3M Kit jonction thermo 91-AH 25N - 81854N

3M
CopieCopie
3M Electricite - 3M Kit jonction thermo 91-AH 25N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rétrécissable à chaud

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • section nominale du conducteur - 95...300 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8712403581742

Réf. Sonepar

00033000924

Réf. Fournisseur

81854N

Réf. Commerciale

3M Electricite

modèle:

rétrécissable à chaud

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

section nominale du conducteur:

95...300 mm²

nombre de conducteurs:

4

sans halogène:

Oui

jonction de transition papier / synthétique:

Non

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

N(A)YY

accessoires de connexion:

sans

3M™ kit de jonction droite thermorétractable à basse tension 91-AH 25N, 0,6/1 kV, 4x 95 - 300 mm²

Les Atouts de l'article:

Trousse de jonction thermorétractable Basse tension Pour câbles non armés Le taux de rétreint va jusqu'à 4,5/1

Les Atouts de la gamme:

La trousse 3M™ 91-AH 25-N est une trousse de jonction droite thermorétractable à basse tension pour connecteurs à sertir, conçue pour les câbles électriques à 3 et 4 conducteurs, non blindés, non armés, à isolation polymère et à basse tension jusqu'à 0,6/1 kV, conformément à HD603 et à IEC 60502-1. Le taux de rétreint va jusqu'à 4,5/1, la température minimale de rétraction est de 135 °C et la température de fonctionnement va de -55 à +130 °C. Sections de câbles de 4x95 à 4x300 mm². Conforme à la directive RoHS et sans halogène. Bonne isolation électrique et résistance mécanique, à l'humidité ainsi qu'aux produits chimiques. La trousse 3M™ 91-AH 25-N est une trousse de jonction droite thermorétractable à basse tension pour connecteurs à sertir, conçue pour les câbles électriques à 3 et 4 conducteurs, non blindés, non armés, à isolation polymère et à basse tension jusqu'à 0,6/1 kV, conformément à HD603 et à IEC 60502-1. Le taux de rétreint va jusqu'à 4.5/1, la température minimale de rétraction est de 135 °C et la température de fonctionnement va de -55 à +130 °C. Le kit 91-AH 25-N est conforme à la directive RoHS, est dépourvu d'halogène et fournit une excellente étanchéité à l'eau, une haute protection mécanique, d'excellentes propriétés d'isolation électrique et une bonne résistance aux rayonnements UV, aux alcalino-terreux et aux agents chimiques. L'application inclut l'isolation électrique et la protection mécanique des jonctions pour les cosses à sertir. Le kit 91-AH 25-N convient à des applications en intérieur, en extérieur, souterraines et submergées. Il est disponible dans des tailles adaptées à des sections de câble de 4X95 à 4x300 mm², en noir. Emballage standard en kits. Homologations : EN 50393

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques