Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

3M Electricite - 3M Kit jonction thermo 91-AHA 22N - 28593N

3M
CopieCopie
3M Electricite - 3M Kit jonction thermo 91-AHA 22N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rétrécissable à chaud

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • section nominale du conducteur - 25...35 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712403581773

Réf. Sonepar

00033000951

Réf. Fournisseur

28593N

Marque

3M Electricite

modèle:

rétrécissable à chaud

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

section nominale du conducteur:

25...35 mm²

nombre de conducteurs:

4

sans halogène:

Non

jonction de transition papier / synthétique:

Non

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

autre

accessoires de connexion:

sans

3M™ kit de jonction droite thermorétractable à basse tension 91-AHA-22N

Les Atouts de l'article:

Trousse de jonction thermorétractable Basse tension Pour câbles armés L'ensemble de joint thermorétractable est constitué d'un tube extérieur recouvert d'un adhésif fondu à parois épaisses et de quatre ou cinq tubes intérieurs revêtus d'adhésif fondu.

Les Atouts de la gamme:

3M™ 91-AHA-22 N trousse de jonction thermo-rétractable 4x25-4x35 mm² Le raccord thermorétractable à la chaleur série 3M ™ 91-AHA N convient à tous les câbles blindés blindés avec isolant de conducteur en PVC ou VPE dans la plage de basse tension jusqu’à 0,6 / 1kV. Il peut être utilisé à la fois pour des applications extérieures et pour une installation souterraine.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques